Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Interrupteur ou va-et-vient témoin câblage phase distribuée Plexo composable IP55 10AX 250V livré avec enjoliveur gris et lampe 230V, à équiper d'un boîtier saillie ou d'une plaque support pour montage en encastré
Interrupteur ou va-et-vient témoin câblage phase distribuée Plexo composable - Gris - À équiper d'un support plaque pour montage en encastré dans boîte ou d'un boîtier pour montage en saillie
IP55 - IK07 - 10AX - 250V
Connexion à bornes automatiques
Mécanisme livré avec enjoliveur - Livré avec lampe 230V
Jusqu'à 2 va-et-vient témoins
PLEXO
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
traitement antibactérien
Compatible avec Apple HomeKit
profondeur min. de la boîte d'encastrement
Compatible avec Amazon Alexa
fonction d'éclairage
Compatible IFTTT
interrupteur de chauffage
couleur de l'opérateur de commutation
profondeur d'appareil
Compatible avec Google Assistant
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Interrupteur de machine à laver
IK
courant de commutation pour lampes fluorescentes
zone de texte/surface d'inscription
nombre de bascules d'actionnement
numéro RAL (équivalent)
Type de fixation
Qualité du matériau
Calibre
Matériau
type d'éclairage
profondeur d'encastrement
Traitement de surface
voyant
interrupteur à bouton-poussoir
Type de connexion
Avec plaque de montage
Sans halogène
Couleur
type de commande
type de commutation
composition
tension nominale
contact de report
Type de pose